エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77558189
品番
EHP-35EL4P20BK
参考基準価格(税別)
¥1,449
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。
ケーブル長(m)
約2.0※コネクタを除く
コネクタ形状
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックーΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠
対応機種
Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
色
ブラック
仕様
【OFC】99.99%OFC
プラグ
金メッキ
パッケージ
ヘッダー付きPP袋+ステッカー