エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
約1※コネクターを除く
注文コード
77558234
品番
EHP-35ELS4P10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
ケーブル長
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。
ケーブル長(m)
約1※コネクターを除く
コネクタ形状
Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠
対応機種
Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
色
ホワイト
メッキ
金メッキ
シールド編組密度(%)
95
仕様
【OFC】99.9%高純度OFC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77558234
EHP-35ELS4P10WH
77558225
EHP-35ELS4P10BK
イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ
エレコム
1個
¥
989
税込
¥
1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)