※サイズ/5(cm)

MD17 エバロンメディカルサンダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77558453 品番 MD17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全で品質の良い国産耐久ブランドのEVAサンダル!
高湿滅菌処理でき、熱に強く変形・変色しないプロモデルです。
70℃の熱風で、30分間加熱処理しても変形しません。
80℃の熱湯で10分洗浄可能です。
UV照射殺菌処理可能です。

サイズ(cm)22〜22.5(5) ホワイト 材質EVA 靴タイプサンダル 足幅3E 標準質量(g/片足)115(サイズ9) ヒール(cm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする