ニッケ商事
ニッケ商事の 避難用品
ニッケ商事の 寝袋・毛布
難燃性タオルケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
77558514
品番
NT70532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
天然素材で肌にさわやかな心地です。
中身が見える透明多層特殊フィルムで真空パックしています。
長期保存しても、品質の劣化はほとんどありません。
寸法(mm)
1450×1900、550×350×20(真空パック)
質量(g)
約680
材質
パイル糸:綿100%、地糸:ポリエステル100%
用途
災害時の備えとして.
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません