ニッケ商事
ニッケ商事の 避難用品
ニッケ商事の 寝袋・毛布
難燃ウール毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77558523
品番
N501159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ウールは生まれながらにして燃えにくい性質を備えています。
炎にかざしても燃え広がらず有毒ガスの発生もありません。
弾力性と保温力は抜きん出る製品です。
寸法(mm)
1400×2000、550×350×50(袋入れ)
質量(g)
約1250
材質
横糸:ウール100%、縦糸:ポリエステル100%
色
ベージュ系
加工
両面毛刈加工・四方トリコットヘム
用途
災害時の備えとして
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません