種類特定小電力
通信方式単信(プレストーク)
付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209
周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 〜 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 〜 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)
変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK)
送信出力10mW/1mW
受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD)
消費電力(W)5
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω)
定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本
電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物)
質量(g)約630(乾電池含む)