高輝度LEDテープライト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77560623 品番 GD-Strip-140-10M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。

配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700〜5300 LEDSMD 2835 120個/m 全光束(Lm)7000 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20〜40 使用湿度(%RH)0〜90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 質量(kg)2.4 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77560614
2023-02-14
用途:
天井と壁間の間接照明として使用
O.M建装 様 (建設業・工事業)

14000ルーメンとありますが、まだ明るくても良いと思います 建設現場足場用とありましたが、電球色もあると用途の選択肢が増えて良いと思いました
コーナー部分での使用時にもう少し曲がるようにしてもらいたいです 明るさとコストを考えるとこれが一番だと思います

2人が参考にしています
対象商品:
77560623
2023-02-06
用途:
室内作業の仮設照明
建設業・工事業

内装作業の
廊下、通路の天井下地より、S字フックで吊るしてます

明るくて省電力、防水なので屋外でも使用可能なのは
重宝してます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする