※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
77560709
品番
LWK-SSS-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥66,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)
防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。
Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(〜75%)→青点灯(〜25%)→赤点灯(〜10%)→赤点滅(残りわずか)
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。
バッテリー残量を4段階表示します。
明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。
防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。
本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。