※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWK-S-V 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 77560718 LWK-S-V 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 77560718 LWK-S-V 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 77560718 LWK-S-V 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 77560718

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77560718 品番 LWK-S-V
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)
防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。
Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(〜75%)→青点灯(〜25%)→赤点灯(〜10%)→赤点滅(残りわずか)
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。
バッテリー残量を4段階表示します。
明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。
防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。
本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。

全光束(Lm)1400 電球の種類LED 使用場所屋外 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 質量(kg)2.2 定格電圧(V)7.4 光源12W LED 使用電池リチウムイオン バッテリー容量(Ah)13200 防塵防水性能IP44 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×245×440 連続点灯時間(時間)約9
注意
※ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。
※本製品は屋外用ですが、充電またはAC電源接続する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。
※LEDの交換はできません。

商品説明動画

HATAYA 充電式LED投光器「LWKシリーズ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする