※製品イメージ

CLV-45FHRO ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドVシリーズ イースタン工業 77566668 CLV-45FHRO ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドVシリーズ イースタン工業 77566668

ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドVシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77566668 品番 CLV-45FHRO
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鏡面仕様の吊戸棚です。

間口W×奥行D×高さH(mm)450×370×600 色(扉)アウターブルー 装備耐震ラッチ標準装備 材質(本体)白化粧 用途右不燃仕様 仕様【不燃位置】右+下
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77566363
2023-07-19
用途:
洗面台上に設置

表面の加工がよくできています
配送時の重量が3台で150kg以上とあったのでびっくりしましたが
実際は1台30kg以下でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする