TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 壁掛け扇風機
壁掛け扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77567736
品番
KI-W291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
30cm6枚羽根の壁掛け扇風機・壁掛け式のリーズナブルタイプ・ダイヤルスイッチと引き紐で風量、首振りを調節
仕様
首振あり
質量(kg)
約)2.68
色
白
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
6
消費電力(W)(50/60Hz)
42/46
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)350×280×480
風量調整
風量3段階調節
タイマー
3時間切りタイマー
首振り
左右
ガード
フラットガード
羽根径(Φmm)
約300
左右首振
○
切タイマー
○