OGH-TT1 流水音発生器 押しボタン式 オーム電機 77567745 OGH-TT1 流水音発生器 押しボタン式 オーム電機 77567745 OGH-TT1 流水音発生器 押しボタン式 オーム電機 77567745

流水音発生器 押しボタン式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77567745 品番OGH-TT1
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。
付属の両面テープでかんたんに取付できます。
音量75デシベル※距離50cmの場合。
単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。
ご使用方法シール付。

用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに 付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています ホワイト 本体質量(g)約60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合) 音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時) 動作温度範囲(℃)0〜40 動作時間(s)約25(流水音が流れます)
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※充電池は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
トイレ
サービス業

お客様も使うトイレで音が気になるかと購入。両面テープで壁に貼るタイプですが、粘着力が弱くすぐ落ちたのは残念。今はトイレットペーパーの台の上に置いてます。音はちょうど良い大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする