曜日別特売
- ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランド 77568366

ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本呼び径(B)3仕様89.1×4.0 (80A×Sch20)注文コード77568366品番-
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

国内材

用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ呼び径(A)80呼び径(B)3材質SUS316長さ(mm)4000厚さ(mm)4外径(Φmm)89.1呼びSch20(厚さ)仕様89.1×4.0 (80A×Sch20)長さ(m)4
注意
※法人のみ。
※車上渡し前提。
※4トン・ロング車の進入・回転が困難なところは配送不可。(住宅地/ビジネス街/繁華街/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地も不可)荷降ろし具が無い所は不可。
※無人倉庫・企業表示が無い場所は不可。
※その他の不可(土日及び長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待機/等)。
※不在だった場合、または荷下ろしを開始いただけない場合はキャンセルとし再配達はいたしません(改めて新規ご発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生いたします。
※荷姿は梱包無しです
※最大で10本までの配送となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする