大成ファインケミカル
大成ファインケミカルの セメント/アスファルト
大成ファインケミカルの コンクリート
瞬間 ひび埋め職人
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250cc×10本)
注文コード
77568698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。
工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。
色
グレー
硬化時間(分)
30℃:20、20℃:35、10℃:55
可使時間(分)
30℃:2、20℃:3、10℃:4
用途
床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2500mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取扱説明書をご確認の上、正しく安全にご使用ください。
※作業中及び保管には火気を避けてください。
※材料が皮膚に付着しないように手袋などの保護具をつけて作業をしてください。
※その他ご不明な点は、担当者までお尋ねください。
※製品改良のため、予告なく性能・仕様・カラーバリエーションを変更する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません