好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
お掃除用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77568786
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ふんわりとした毛材の為、ほこりを絡め取りやすくなっています。
デザイン性に特化した掃除用刷毛です。
寸法(mm)
350×40×10
材質(毛)
山羊毛
色
黒×紫
柄長
長柄
用途
仏壇の清掃や狭所、高所の清掃に適しております。
主な用途
掃除用
毛色
白