ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
照明器具支持金具
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
適合
軽みぞ形鋼:38×12
注文コード
77568935
品番
HC T38H9H 4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合
軽みぞ形鋼:38×12
ねじ寸法
-
材質/仕上
本体・ボルト/電気亜鉛めっき
種別
本体のみ
用途
軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。