種類ロックパーツ
セット内容マルチロックパーツ×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:20×55×13
材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス
質量(g)約30
適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
タイプその他