ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 ゲーミング 50mmドライバ FPS特化 跳ね上げ式 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77569398 品番HS-G50BK
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。

ケーブル長(m)約2.0 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 質量(g)約255(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×102×215(ケーブル含まず) 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000 マイクロホンコンデンサー方式 アーム長さ(mm)【マイク】約165 指向性【マイク】全指向性 入力感度【マイク】-40±3dB マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 付属品4極→3極×2変換プラグ 保証期間1年間 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) ブラック 備考※本製品をゲーム機に接続する際は、マイクを下ろしミュートを解除してください。ミュート状態で接続するとゲーム機にマイクが正しく認識されません。 ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mm インターフェースΦ3.5mm4極 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする