21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77569933 品番JN-T215FLG144FHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。
MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。
フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。
映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。
また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

解像度1920×1080 表面処理非光沢 アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1 パネル駆動方式TN系 輝度(cd/m2)300 応答速度1ms(MPRT 100Hz以上) 視野角H:170°/V:160°(上下/左右) 表示色1677万色 フリッカーフリー軽減 機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 入力端子HDMI×1、DP×1 出力イヤホン スピーカー2W×2 電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A 使用温度範囲(℃)5〜40 使用湿度範囲20%〜85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 質量(kg)2.4 付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書 規格2K/FHD(Full-HD) サイズ(inch)21.5 色(本体)ブラック ブルーライトカット対応 入力ポートDPx1、HDMIx1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする