チコーエアーテック
チコーエアーテックの 換気/設備用品
チコーエアーテックの 集塵機
チコーエアーテックの 集塵機本体
レーザークリーン集塵機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77569967
品番
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レーザーマーキング装置向けの集塵機です。
出力(W)
500
最大風量(m
3
/min)
3.2
電源(V)
単相100
騒音値(dB)
54〜59
集塵容量(L)
1.5
吸込口径(Φmm)
75
最大静圧(kPa)
9.3〜9.5
定格電流(A)
7.8
パネル
AT3
電源コード(m)
3
質量(kg)
32.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
405×386×512
周波数(Hz)
50/60
取扱説明書:
(4.44MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77569967
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
69507421
CBA-1000TP1-DSA
レーザークリーン集塵機
チコーエアーテック
1台
¥
479,800
税込
¥
527,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77569967
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
70008201
CBA-1000TP1-DSA
レーザークリーン集塵機
チコーエアーテック
1台
¥
479,800
税込
¥
527,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)