林商事
林商事の ポリ袋・ゴミ袋
林商事の ポリ袋(ゴミ袋)
透明ポリ重袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
77570037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
水濡れしづらいので濡れたごみを入れるのに適しています。
色
透明
用途
廃材、濡れた屑の収集袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.12
寸法(横×縦)(mm)
約420×620