- モリギン 角バンド ACE(エース) 77570195

 

- モリギン 角バンド ACE(エース) 77570195
- モリギン 角バンド ACE(エース) 77570195

モリギン 角バンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード77570195品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途角材の固定、接合に使える金具です材質仕上ユニクロメッキ規格70角用寸法A(mm)132寸法B(mm)30寸法C(mm)32寸法D(mm)77寸法E(mm)71寸法F(mm)70板厚(mm)3木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77570186
2023-05-11
用途: クランプベース製作
ATE・Nその他業種

取り付けの締めトルクが大きいとしなりが出るので鋼板の板厚が厚い物も希望する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする