無段階ヒンジスタンド「and S」 Sサイズ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード77571437 品番SANANSSSWH
参考基準価格(税別)¥9,964 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

7.9インチから11インチまで対応/iPad mini 6に最適設計

対応機種iPad mini 6 ホワイト 材質PU 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×200×4 質量(g)約160 傾斜角度(°)約19から77まで 付属品マウント3枚・マウント貼付けガイド・スマホリング・マウント取外しカード 対応インチサイズ7.9〜11まで サイズS タイプ手帳型 特性スタンド機能
注意
※左記対応サイズは目安となります。該当機種全てを対象としている訳ではありません。事前にタブレットサイズと本製品のサイズ感をご確認ください。
※11〜13インチのノートパソコンでも使用可能です。スタンド角度によってはタイピング時の振動で画面が揺れることがあります。
※端末背面に直接マウントを貼り付ける場合、マウントを剥がす必要が生じた際、端末に傷がつく場合があります。また、本製品を頻繁に取り外す場合も端末背面に微細な傷がつく場合もあります。そのため、使用における傷が気になる方は市販のシェルケースを装着後マウントを貼ることとを推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする