39thanks
無段階ヒンジスタンド「and S」 Mサイズ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
77571446
品番
SANANSSMBK
参考基準価格(税別)
¥11,964
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
7.9インチから11インチまで対応/iPad mini 6に最適設計
対応機種
iPad Pro 11inch
色
ブラック
材質
PU
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×250×4
質量(g)
約275
傾斜角度(°)
約19から77まで
付属品
マウント3枚・マウント貼付けガイド・スマホリング・マウント取外しカード
対応インチサイズ
11~13まで
サイズ
M
タイプ
手帳型
特性
スタンド機能
注意
※左記対応サイズは目安となります。該当機種全てを対象としている訳ではありません。事前にタブレットサイズと本製品のサイズ感をご確認ください。
※11~13インチのノートパソコンでも使用可能です。スタンド角度によってはタイピング時の振動で画面が揺れることがあります。
※端末背面に直接マウントを貼り付ける場合、マウントを剥がす必要が生じた際、端末に傷がつく場合があります。また、本製品を頻繁に取り外す場合も端末背面に微細な傷がつく場合もあります。そのため、使用における傷が気になる方は市販のシェルケースを装着後マウントを貼ることとを推奨いたします。