曜日別特売
SANSMCA01RSV くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメシルバー 39thanks 77571525

SANSMCA01RSV くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメシルバー 39thanks 77571525
SANSMCA01RSV くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメシルバー 39thanks 77571525
SANSMCA01RSV くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメシルバー 39thanks 77571525
SANSMCA01RSV くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメシルバー 39thanks 77571525
SANSMCA01RSV くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメシルバー 39thanks 77571525

くるっと装着 着脱簡単スマートカードケース ワイヤレス充電対応 ラメシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード77571525品番SANSMCA01RSV
参考基準価格(税別)¥6,328販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

必要に応じて取り外しができるスマートなカードケース
磁気絶縁機能付きだから、ICカードにる決済もスムーズに。改札で読み込みエラーがおきることもありません。
スキミング防止機能も内蔵しているので、クレジットカードの違法な読み込みを防止します。
スマートフォン本体や、ケースの背面に留め具を強力な粘着力のある粘着シートで貼り付け。カードケースを回転して楽々着脱できます。
カードケースを外せば、ワイヤレス充電にもスマートに対応。

外寸法(mm)95×64×8質量(g)40セット内容カードケース×1、固定用留め具×2、留め具ガイド×1、補助フィルム:×2、固定用マジックバンド×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする