M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735

M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735
M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735
M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735
M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735
M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735
M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735
M8501RSG3-40 ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業) 77571735

ガラスドア用自由丁番 M8501型

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕上ブラック塗装注文コード77571735品番M8501RSG3-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。

材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸仕上ブラック塗装ガラス厚(mm)8、10耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下ねじ穴数3
注意
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
※扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当たりを別途設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする