埋込式USB・ACコンセント 15-017型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77571796 品番 15-017-B
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
加工穴にワンタッチで取り付けできます。

ブラック 定格(AC口(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10〜+40 入力電圧(V)AC100 材質ABS樹脂 用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具
注意
※複数の同時充電時に機器の組み合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、同時充電できない場合があります。
※うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題はありません。
※一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※水やほこりがUSB・ACコンセントの差込口に入るとショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※電源付きの本体を組み込んだ製品は電気用品(PSE)に該当する場合があります。
※必要に応じて接着剤等を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする