用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具色ブラック定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14A定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス付属品取付用クリップ使用温度範囲(℃)-10~+40入力電圧(V)AC100材質ABS樹脂
注意
※複数の同時充電時に機器の組み合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、同時充電できない場合があります。
※うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題はありません。
※一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※水やほこりがUSB・ACコンセントの差込口に入るとショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※電源付きの本体を組み込んだ製品は電気用品(PSE)に該当する場合があります。
※必要に応じて接着剤等を併用してください。