入力端子3.5mmステレオミニプラグ
色ブラック
最大出力(W)3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
機能ボリューム調整
ケーブル長(m)約1.2
ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
周波数帯域(Hz)90〜18000
電源供給USB(Type-A)
インピーダンス(Ω)4
スピーカー径:50mm、出力:3W+3W
動作電圧(V)5
最大消費電力(W)5.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
質量(g)約210
動作温度(℃)5〜45
動作湿度(%)10〜90