PCケース Define 7 Compact Black Solid ブラック FD-C-DEF7C-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77572514 品番FDCDEF7C01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Define 7 Compactは同社のDefine 7をベースにしたコンパクトミドルタワーケースで、コンパクト故の冷却効率の高さを持たせつつ、小型化に依る組み立て易さ・メンテナンス性を損なわない様に両立して設計されています。トップパネルを交換して静音と冷却の両方に対応可能で、1つのケースで様々なパーツ構成や運用方法に対応可能です。

ブラック 拡張スロット数7 ケース形状ミドルタワー 対応マザーボードATX、microATX、Mini-ITX 電源ATX(ドライブケージ及び前面ファン搭載時:最大200mm) 寸法(mm)対応グラフィックボード:最大360(前面ファン非搭載時) 全高(mm)対応CPUクーラー:169 ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2 付属品前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14)、背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12) I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×474×427 質量(kg)8.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする