Q583BLACK PCケース Q58 ブラック Q58-3-BLACK LIANLI 77572776

PCケース Q58 ブラック Q58-3-BLACK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77572776 品番Q583BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「Q58」は、付属のライザーケーブルを利用してGPUをケース側面に縦置きすることで、3スロットサイズの大型GPUを搭載可能にしたMini-ITXケースです。「Q58-3-BLACK / WHITE」はPCIe 3.0ライザーケーブル付属モデル、「Q58-4-BLACK / WHITE」はPCIe 4.0ライザーケーブル付属モデルとなっています。

ブラック 拡張スロット数3 ケース形状タワー 対応マザーボードMini-ITX 材質アルミニウムパネル / SPCC スチール / 3mm厚強化ガラス 質量(kg)4 電源SFX / SFX-L / ATX 電源長160mmまで ケーブルPCIe 3.0 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)342×170×250 I/OポートUSB3.1 Type-C ×1 / USB3.0 ×1 / HD AUDIO ×1 ドライブベイSFXモード:2.5インチSSD ×4 / 2.5インチSSD ×3 + 3.5インチHDD ×1、ATXモード:2.5インチSSD ×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする