EASYCAP イージーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77574429 品番3R-EAS02WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ディスペンサーのポンプをタッチレスに!
EASYCAPを取り付けたいボトルに「ボトルキャップ」を取り付けます。「挿込口」に「ボトルキャップ」を斜めに合わせ、起こすようなイメージで取り付けるとスムーズです。
さまざまな口径サイズのボトルに対応
28mm、32mm、40mm、42mmの口径サイズに対応したボトルキャップ付き。ペットボトルや詰め替え用ボトル、大容量ボトルにも取り付けできます。

タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×52×63 質量(g)約80 待機時間1年 連続動作時間10000回以上 使用電池単4電池/2本(アルカリ乾電池のみ) 濃度(%)アルコール:85volまで 防水性IPX6 取付径(Φmm)可能:28、32、40、42 保証期間ご購入日から1年間
注意
※本製品に単4形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください

商品説明動画

イージーキャップ使用方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする