エフモック(木材用 FWD型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード77574526 品番HC FWD3 5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

木造建築物の梁や柱に取り付けできます。
釘1本で簡単に固定できます。
樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。
ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)

適合
(VVFケーブル)
1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各3回線まで
材質ポリプロピレン グレー 適合板厚(mm)30以上
注意
※木材からはみ出さないように取付けてください。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする