パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 材質電気亜鉛めっき 注文コード77574763 品番HC K10L 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。

適合リップみぞ形鋼B(mm)45〜75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15〜20 ナベM6×13 適合リップみぞ形鋼A(mm)75〜200 材質電気亜鉛めっき
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
倉庫C鋼に板設置
農・林・水産業

倉庫壁面のリップみぞ形鋼(C鋼)に板を固定したいのですが、穴を空けずに工事できないか調べたところ、目的に適した製品が見つかりました。実際に設置すると想定通り固定でき、良好です。

対象商品:
06898315
2022-07-04
用途:
製品保管倉庫屋根の庇へ取り付けネット固定
製造業

軽量鉄骨へ鳥よけネットを取り付けるにワイヤーを張るために使用し、きれいにネットがつけられ見た目もよく、電気を使わず取り付けできるのが良い

対象商品:
73879943
2018-11-10
用途:
倉庫の配線

ホームセンターでは売っていなかった電設部材が買えて良かったです。メーカー品で問題ありませんでした。また次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする