NEXTトイレウォッシュ中性

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(800mL) 注文コード 77575515 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

「パワフルな洗浄力」「素早い泡切れ」「悪臭と汚れを予防する除菌性能」の3つの効果で、毎日の清掃の負担を軽減し、作業時間を短縮できます。
さわやかな香りが作業を快適にします。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します。
パワーアップした洗浄力 こすらなくても、ここまで落ちる
日常の汚れや尿石をスピード分解します。
こすらなくても、塗布するだけで十分な洗浄力を発揮します。
泡切れがいいから一度のすすぎでOK
適度に泡立ち、一度のすすぎでさっと泡切れ。
作業効率化に貢献します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
さわやかなアクアブリーズの香り

商品タイプ本体 液性中性 種別液体 使用濃度原液使用 香りさわやかなアクアブリーズの香り 用途トイレの清掃 繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77575515
2022-10-01
用途:
トイレ清掃
ないすれ合同会社 様 (サービス業)

企業のトイレ清掃で使用させて頂きました。
匂いは、ソーダの様な良い匂いで、洗浄後は便器がツルッとしてコーティングされてる様な感じがしました。
毎日の作業に使用していて、汚れもつきにくいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする