会議用イス クーナ (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード77596759 品番K13-ZZ11C-BKGHM61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

前傾・アップライト・後掲姿勢をやさしくサポート。心地よく揺れるチェアー。前傾姿勢での集中作業も快適に。働きやすい姿勢を保ちます。ゆらゆらと動きながら、アイデア出しの気分転換もできます。座クッション構造:中央部を深く設定したベース層に厚みのあるモールドウレタンを重ねました。着座感が良く、耐久性にもすぐれています。抗菌剤入りPP背板:抗菌加工されていない製品の表面と比較し、24時間後に99%の細菌が減少。抗菌性は国際基準ISO22196 に準じた試験結果に基づきます。

色(座面)ブラック 色(本体)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×480×760 本体質量(kg)6.3 幅(mm)555 質量(kg)6.3 高さ(mm)760 奥行(mm)480 キャスター 肘掛あり 材質(脚)スチール丸パイプΦ19.1(粉体塗装) 材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン 材質(背)背板:抗菌剤入りポリプロピレン グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※抗菌性脳は、背板のみです。本製品の抗菌加工部分は表面に付着した特定の菌を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗菌加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。フローリングやクッションフロアーなど傷つきやすい床でご使用の場合、床面に傷がつく恐れがあるため、ラグやチェアーマットのご利用をおすすめします。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77596759 K13-ZZ11C-BKGHM61 64925176 K01-Z211CU-Q6G2Q61 会議用イス エニー(配送・組立サービス付き) コクヨ 会議用イス エニー(配送・組立サービス付き) コクヨ 1脚 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする