エポックケミカル
エポックケミカルの 筆記用具
エポックケミカルの マーカー/蛍光ペン
エポックケミカルの 蛍光マーカー
マルライナー 6色セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
種類
フレッシュグリーン
注文コード
77596813
品番
881-0790
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
インク色
6色セット
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1.0〜5.0
色数
6
質量(g)
37
インク
水性顔料蛍光
セット内容
マルライナーマル007-012×各1本
グリーン購入法
適合
用途
筆記具
種類
フレッシュグリーン