マルライナー 6色セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 種類ナイトライフ 注文コード77596838 品番883-0790
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!

インク色6色セット 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)1.0〜5.0 色数6 質量(g)37 インク水性顔料蛍光 セット内容マルライナーマル019-024×各1本 グリーン購入法適合 用途筆記具 種類ナイトライフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする