カミオンスリーパー ひんやりカバーセット(マットレスカバー + まくらカバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77597084 品番594142
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9983,998

大手寝具メーカー「丸八真綿」とのコラボ商品。 トラック寝具シリーズ「カミオンスリーパー」
新しいひんやり冷感シリーズが登場です。マットレスカバーと枕カバーのセット。
ゴムで固定するパッドタイプと異なり、カバータイプは寝返りの際などにもズレにくく、使い勝手抜群!
より涼しい接触冷感は熱い夏場など、ドライバーに最高の仮眠をサポートします。
ドライバーの疲れと向き合い、良質な睡眠を提供する一品です。

用途
トラック寝台用マットレス、まくらのカバー。
ジェットイノウエ製マットレス対応品番:594177、594176、594174
ジェットイノウエ製まくら対応品番:594189
材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)マットレスカバー:約600×2450、枕カバー:約400×650 特性水洗いOK
注意
※マットレス本体・まくら本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする