直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77597179 品番ECL-FLTA20-BH-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型
直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
国内設計・開発 安心の日本製。本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保。

口金G13 種別20形1灯 寸法(mm)全長758×幅100×高さ100 適合ランプECL-LD2EGN / ECL-LD2EGD / ECL-LD2EHN 用途駐車場や私有地、倉庫等の照明 適合エコリカ 直管形LEDランプ 20形 材質本体:ASA(色:クールホワイト)/カバー:PMMA(鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)/アーム:ZAM 形状防犯灯型 質量(kg)0.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)-20〜35 接続方式直結方式 器具・セット器具のみ 保証期間1年 調光の可否不可
注意
※本製品はエコリカ直管形LEDランプ専用器具です。指定製品以外はお使いいただけません。
※照度センサーは付いておりません。
※本製品は器具のみとなります。LEDランプは付属されておりません。
※適合する直管形LEDランプは別途ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
専用通路の防犯灯として使用
平塚泉土地家屋調査士事務所 様 (サービス業)

直管のLED管は明るく、電灯自体も軽く、電球も軽く設置が容易かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする