静音コンプレッサー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77597188 品番ACP-13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オイルレスでメンテナンスらくらく/静音で静かな作動音/ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い

潤滑方式オイルレス 最高使用圧力(MPa)約0.7 制御圧力(MPa)約0〜0.7 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約70/m タンク容量(L)約13 用途普通車・軽自動車のタイヤ・自転車のタイヤ・ボール・ゴムボート等の空気入れに/細かいごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 種類静音 コード長さ(m)約1.8 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 定格消費電力(W)(50/60Hz)340/360 リリース起動圧力(MPa)約0.5 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
注意
※高圧力で連続吐出が出来ない為、玉ねぎなどの皮むきには使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77597188 ACP-13B 28883437 MCP-13SLMA オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウ 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77597188
2024-03-14
用途:
精密機器組み立て
株式会社astra 様 (製造業)

今回の購入は以前から同じものを使用していて追加購入です。

対象商品:
77597188
2022-12-15
用途:
タイヤ交換
有限会社ハーベスト 様 (サービス業)

別売りのホースの取り付け方などが一緒に図解されているとありがたかったです。
想像より静音で良かったです。

10人が参考にしています
対象商品:
77597188
2022-09-04
用途:
エアーブロー、タイヤの空気補充、充填など

これまでもう少しタンク容量の大きなエアーコンプレッサーを使用していましたが、静音仕様で無い為、かなりうるさかったです。私の用途からタンク容量も13リットルあれば良いと思い、この静音仕様を購入しました。タンクへの空気充填中の音は、静音仕様のためかなり小さく、室内でも使用出来なくはない感じです。コンパクトになり、静かで気に入りました。

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする