寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ電子・電気部品・機器用
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77597303
品番
No.7570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
粘着力
24.50(2500)N/25mm[gf]
特性
両面
主な用途
固定・仮止め用
用途
自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
仕様
トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
剪断接着力(N/400mm
2
)
440
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ