INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77597337
品番
BF-KA345T
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
本体昇温防止、ソフトサーモ
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
自在170
商品タイプ
壁付タイプ