アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77597373
品番
A14860-0038
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
片面穴(釘穴付)タイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥
559
¥
615
税込
材質/仕上
ユニクロめっき
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
210
型番
L-3
穴数
(A×B)9×6
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5