A14860-0042 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 77597389 A14860-0042 ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ 77597389

ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77597389 品番 A14860-0042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

片面穴(釘穴付)タイプ。

材質/仕上ユニクロめっき 寸法A(mm)390 寸法B(mm)240 型番L-4 穴数(A×B)12×7 ボルト穴径(Φmm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77597373
2022-12-06
用途:
設備機器取付の作業台フレームとして。

屋内であれば防錆力は十分。強度も良くサービスホールやスリットも遣い勝手が良い。
このシリーズは何度かリピートしている。
「ハヤウマ」は定番化しつつある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする