アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77597398
品番
A14860-0057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
片面穴(釘穴付)タイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥
849
¥
934
税込
材質/仕上
ユニクロめっき
寸法A(mm)
510
寸法B(mm)
300
型番
L-5
穴数
(A×B)16×9
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5