アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマ万能L型 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77597407
品番
A14862-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
片面穴(釘穴付)タイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥
979
¥
1,077
税込
材質/仕上
ステンレス
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
120
型番
L-1
穴数
(A×B)4×3
ボルト穴径(Φmm)
10×25
釘穴(mm)
Φ4.5