A14862-0032 ハヤウマ万能L型 ステンレス アカギ 77597425 A14862-0032 ハヤウマ万能L型 ステンレス アカギ 77597425

ハヤウマ万能L型 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77597425 品番 A14862-0032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片面穴(釘穴付)タイプ。

材質/仕上ステンレス 寸法A(mm)300 寸法B(mm)210 型番L-3 穴数(A×B)9×6 ボルト穴径(Φmm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする