W3730 ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 77597556 W3730 ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 77597556

ワンタッチペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77597556 品番W3730
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。

用途ビス、プラグ付き。 付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 収納数1
注意
※取付後、固定が確実である事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする