デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様 メッキワンストップシャワー付(撥水)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77597748 品番KF3008RR3S2HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験

適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共用 種類シャワーヘッド:PZS315T 仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ 吐水口長さ(mm)300 ホース長さ(m)1.45 ハンドル右ハンドル タイプ300mmパイプ付 コーティング撥水膜コーティング
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77597748 KF3008RR3S2HS 45085907 KF3008RR3S2 画像準備中 デッキ形サーモスタット式シャワー 右ハンドル仕様 (パイプ付) メッキワンストップシャワーヘッド付 KVK 1個 53,980 税込59,378 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする